AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE103861 Hohlwand-Abzweigdose rund, A˜ 120 mm, 3 - 103861

copiacopia
DIETZEL - DIE103861 Hohlwand-Abzweigdose rund, A˜ 120 mm, 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579023740

Codice prodotto

DIE103861

Cod. produttore

103861

Produttore

DIE

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Modello:

Singolo

Diametro:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Con viti:

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Fissatubo:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

25

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno