AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE103050 Kombi-Abzweig-Schalterdose,A˜75mm,65mm,h

copiacopia
DIETZEL - DIE103050 Kombi-Abzweig-Schalterdose,A˜75mm,65mm,h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Tondo

  • Colore - Nero

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579019538

Codice prodotto

DIE103050

Cod. produttore

103050

Produttore

DIE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Tondo

Colore:

Nero

Modello:

Singolo

Diametro:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Fissatubo:

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

16

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Nessuno

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno