AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE102925 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD 1A, 25

copiacopia
DIETZEL - DIE102925 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD 1A, 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004247386

Codice prodotto

DIE102925

Cod. produttore

102925

Produttore

DIE

LWL neutral 1A RT STRF, UNIVOLT NEUTRAL? PE-Lichtwellenleiterschutzrohr biegsam, au?en glatt, innen langsgerieft, ohne Muffe, schwarz (RAL 9005), zum Einblasen von Lichtwellenleitern, geprufte Einblas-Belastbarkeit: 12 bar fur 1 Stunde bei 35 ?C, Standard-Nenndruck: 10 bar, bei Abriss werden die Verbinder gratis beigegeben., zum Einblasen von Lichtwellenleitern mit 10 bar/max. 12 bar (bei 35 ?C)