AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE101401 Rohrstopfen, A˜ 25 mm, weiAŸ - 101401

copiacopia
DIETZEL - DIE101401 Rohrstopfen, A˜ 25 mm, weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per scatola di diametro - 25...25 mm

  • Forma - Tondo

  • Modello - Altri

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579011990

Codice prodotto

DIE101401

Cod. produttore

101401

Produttore

DIE

Per scatola di diametro:

25...25 mm

Forma:

Tondo

Modello:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no