AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE100333 HFT-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegs.,vorverd

copiacopia
DIETZEL - DIE100333 HFT-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegs.,vorverd

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 18.2 mm

  • Materiale - PO (Poliolefine)

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579004343

Codice prodotto

DIE100333

Cod. produttore

100333

Produttore

DIE

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

18.2 mm

Materiale:

PO (Poliolefine)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata:

no