AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE100109 Hohlwand-GerAte-Abzweigdose, winddicht, - 100109

copiacopia
DIETZEL - DIE100109 Hohlwand-GerAte-Abzweigdose, winddicht,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Tondo

  • Colore - Arancione

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579003407

Codice prodotto

DIE100109

Cod. produttore

100109

Produttore

DIE

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Tondo

Colore:

Arancione

Modello:

Singolo

Diametro:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Per cavi di diametro:

10...10 mm

Fissatubo:

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

4

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno