AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE099585 PE-Kabelschutz-Verbundrohr, A˜ 200mm, bi

copiacopia
DIETZEL - DIE099585 PE-Kabelschutz-Verbundrohr, A˜ 200mm, bi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004247010

Codice prodotto

DIE099585

Cod. produttore

099585

Produttore

DIE

FXKVR SW, PE-Kabelschutz-Verbundrohr aus PE-HD, halogenfrei, mit einer aufgesteckten Muffe, sanddicht, außen gewellt, innen glatt, in Ringen zu 50 m bzw. 25 m, schwarz (RAL 9005), inkl. kunststoffummanteltem Metalleinziehdraht Ø 0,8 mm, mit Dichtringen (FXKVDR) wasserdichte (0,5 bar) Verbindungen möglich, außen gewellt, innen glatt, inklusive Muffe mittlerer Widerstand gegen Druckbeanspruchung, normale Schlagfestigkeit