DIETZEL - DIE099234 STAPA-Rohrabstandschelle, A 16 mm, mit - 099234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 16...16 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Chiuso - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
9002579011112
Codice prodotto
DIE099234
Cod. produttore
099234
Produttore
DIE
Adatto per tubi di diametro:
16...16 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Chiuso:
sì
Colore:
Grigio
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no


