AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE098954 Leiterdeckel, 306x3000 mm, sendzimir-feu

copiacopia
DIETZEL - DIE098954 Leiterdeckel, 306x3000 mm, sendzimir-feu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 306 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918090812

Codice prodotto

DIE098954

Cod. produttore

098954

Produttore

DIE

Larghezza del coperchio:

306 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

10 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri