AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE098741 Kupferseil, 70 mmA2, blank, 50 kg Ring, - 098741

copiacopia
DIETZEL - DIE098741 Kupferseil, 70 mmA2, blank, 50 kg Ring,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Sezione - 70 mm²

  • Diametro esterno - 10.5 mm

  • Numero di trefoli - 19

  • Diametro del singolo trefolo - 2.1 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579987417

Codice prodotto

DIE098741

Cod. produttore

098741

Produttore

DIE

Materiale:

Rame

Sezione:

70 mm²

Diametro esterno:

10.5 mm

Numero di trefoli:

19

Diametro del singolo trefolo:

2.1 mm

Superficie:

Non trattato

Materiale della guaina:

Nessuno