AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE098737 Kupferseil, 35 mmA2, blank, 50 kg Ring, - 098737

copiacopia
DIETZEL - DIE098737 Kupferseil, 35 mmA2, blank, 50 kg Ring,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Sezione - 35 mm²

  • Diametro esterno - 6.9 mm

  • Numero di trefoli - 7

  • Diametro del singolo trefolo - 2.5 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579987370

Codice prodotto

DIE098737

Cod. produttore

098737

Produttore

DIE

Materiale:

Rame

Sezione:

35 mm²

Diametro esterno:

6.9 mm

Numero di trefoli:

7

Diametro del singolo trefolo:

2.5 mm

Superficie:

Non trattato

Materiale della guaina:

Nessuno