AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE096902 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 600x60x400 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE096902 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 600x60x400 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 600 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 60 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

  • Raggio interno di curvatura - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001804230

Codice prodotto

DIE096902

Cod. produttore

096902

Produttore

DIE

Larghezza della passerella a traversini:

600 mm

Altezza della passerella a traversini:

60 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Raggio interno di curvatura:

400 mm

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no