AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE096888 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 400x100x400 m

copiacopia
DIETZEL - DIE096888 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 400x100x400 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 400 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

  • Raggio interno di curvatura - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001802854

Codice prodotto

DIE096888

Cod. produttore

096888

Produttore

DIE

Larghezza della passerella a traversini:

400 mm

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Raggio interno di curvatura:

400 mm

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no