AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE096300 STAPA-Rohrabstandschelle, A˜ 50 mm, mit - 096300

copiacopia
DIETZEL - DIE096300 STAPA-Rohrabstandschelle, A˜ 50 mm, mit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 50...50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579963008

Codice prodotto

DIE096300

Cod. produttore

096300

Produttore

DIE

Adatto per tubi di diametro:

50...50 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no