AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE096266 FuAŸtrittschalter optional zu den Elektr

copiacopia
DIETZEL - DIE096266 FuAŸtrittschalter optional zu den Elektr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - ON / OFF

  • Con calotta di protezione - no

  • Con interblocco - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579962667

Codice prodotto

DIE096266

Cod. produttore

096266

Produttore

DIE

Tipo di comando:

ON / OFF

Con calotta di protezione:

no

Con interblocco:

no

Numero di posizioni di commutazione:

2

Materiale:

Altri

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento di protezione:

Colore:

Altri

Numero di contatti NO:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

25 A

Larghezza:

70 mm

Profondità:

220 mm