AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE088140 Edelstahl-Steckmuffe, A˜ 25 mm, V4A, GA1

copiacopia
DIETZEL - DIE088140 Edelstahl-Steckmuffe, A˜ 25 mm, V4A, GA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 25 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579881401

Codice prodotto

DIE088140

Cod. produttore

088140

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

25 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no