DIETZEL - DIE088127 Edelstahl-Schelle, A 20 mm, zweilappig, - 088127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 25...25 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Chiuso - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
9002579881272
Codice prodotto
DIE088127
Cod. produttore
088127
Produttore
DIE
Adatto per tubi di diametro:
25...25 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Chiuso:
no
Colore:
Grigio
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no


