AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE087196 LWL-Rohr 50X4,6mm schwarz aus PE-HD 1A,

copiacopia
DIETZEL - DIE087196 LWL-Rohr 50X4,6mm schwarz aus PE-HD 1A,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004247454

Codice prodotto

DIE087196

Cod. produttore

087196

Produttore

DIE

LWL Asfinag, PE-Lichtwellenleiterschutzrohr biegsam, außen glatt, innen längsgerieft, ohne Muffe, schwarz (RAL 9005), zum Einblasen von Lichtwellenleitern, geprüfte Einblas-Belastbarkeit: 12 bar für 1 Stunde bei 35 °C, Standard-Nenndruck: 10 bar, bei Abriss werden die Verbinder gratis beigegeben., zum Einblasen von Lichtwellenleitern mit 10 bar/max. 12 bar (bei 35 °C)