AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE086960 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 100/00000

copiacopia
DIETZEL - DIE086960 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 100/00000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale

  • Corrente nominale - 100 A

  • Carico massimo allacciabile - 69 kVA

  • Numero di posti per contatori - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001801659

Codice prodotto

DIE086960

Cod. produttore

086960

Produttore

DIE

Modello:

Armadio di distribuzione intermedio / Finale

Corrente nominale:

100 A

Carico massimo allacciabile:

69 kVA

Numero di posti per contatori:

1

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

40 mm

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

108 mm

Corrente nominale dell'interruttore principale:

100 A

Interruttore principale:

NH00

Profondità:

28 mm