AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE086914 Gummiverteiler,CEE-Stecker 400V/16A,3xSc

copiacopia
DIETZEL - DIE086914 Gummiverteiler,CEE-Stecker 400V/16A,3xSc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Altri

  • Interruttore differenziale - Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A

  • Installazione - Portatile

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001799383

Codice prodotto

DIE086914

Cod. produttore

086914

Produttore

DIE

Protezione:

Altri

Interruttore differenziale:

Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE 16 A

Installazione:

Portatile

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di prese CEE 16 A:

2 Prese 16A 5P 400V

Numero di prese Schuko:

3

Materiale (del corpo):

Gomma

Alimentazione / Collegamento:

Cavo con connettore

Lunghezza del cavo:

1 m

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Altri

Altezza:

240 mm

Larghezza:

240 mm

Profondità:

240 mm