AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE086906 Endverteiler, MO-EV-M 100/63310/12/All/A

copiacopia
DIETZEL - DIE086906 Endverteiler, MO-EV-M 100/63310/12/All/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Corrente nominale - 100 A

  • Carico massimo allacciabile - 86 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Larghezza - 71 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001799147

Codice prodotto

DIE086906

Cod. produttore

086906

Produttore

DIE

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Corrente nominale:

100 A

Carico massimo allacciabile:

86 kVA

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

71 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

3

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

88 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

3

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

100 A

Numero di prese Schuko:

6

Interruttore principale:

NH00

Profondità:

43 mm