AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE086900 Endverteiler, MO-EV-M 063/64200/02/Aœ

copiacopia
DIETZEL - DIE086900 Endverteiler, MO-EV-M 063/64200/02/Aœ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Corrente nominale - 63 A

  • Carico massimo allacciabile - 44 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Larghezza - 71 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001798966

Codice prodotto

DIE086900

Cod. produttore

086900

Produttore

DIE

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Corrente nominale:

63 A

Carico massimo allacciabile:

44 kVA

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

71 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

4

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

88 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

2

Numero di prese Schuko:

6

Profondità:

43 mm