AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE085806 Zement-Verbund-Rohr, A˜ 100 mm, A˜ 0-63

copiacopia
DIETZEL - DIE085806 Zement-Verbund-Rohr, A˜ 100 mm, A˜ 0-63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Max spessore della parete (da attraversare) - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579858069

Codice prodotto

DIE085806

Cod. produttore

085806

Produttore

DIE

Lunghezza:

300 mm

Max spessore della parete (da attraversare):

300 mm