DIETZEL - DIE085454 Rohrabstandschelle, A 40 mm, mit Edelst - 085454

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 40...40 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Chiuso - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
9002579854542
Codice prodotto
DIE085454
Cod. produttore
085454
Produttore
DIE
Adatto per tubi di diametro:
40...40 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Chiuso:
sì
Colore:
Grigio
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no


