AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE085450 Rohrabstandschelle, A˜ 16 mm, mit Edelst

copiacopia
DIETZEL - DIE085450 Rohrabstandschelle, A˜ 16 mm, mit Edelst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579854504

Codice prodotto

DIE085450

Cod. produttore

085450

Produttore

DIE

Adatto per tubi di diametro:

16...16 mm

Materiale:

Alluminio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no