AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE085209 oMEGA-Mauernutschelle, A˜ 16-25 mm, GrA

copiacopia
DIETZEL - DIE085209 oMEGA-Mauernutschelle, A˜ 16-25 mm, GrA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 16...25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Chiuso - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579852098

Codice prodotto

DIE085209

Cod. produttore

085209

Produttore

DIE

Adatto per tubi di diametro:

16...25 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Altri

Chiuso:

no

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no