AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE085208 oMEGA-Mauernutschelle, A˜ 5-12 mm, GrAA

copiacopia
DIETZEL - DIE085208 oMEGA-Mauernutschelle, A˜ 5-12 mm, GrAA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 5...12 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Chiuso - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579852081

Codice prodotto

DIE085208

Cod. produttore

085208

Produttore

DIE

Adatto per tubi di diametro:

5...12 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Altri

Chiuso:

no

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no