AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE083839 PE-Krallenmuffe, A˜ 25 mm, chlorfrei, he

copiacopia
DIETZEL - DIE083839 PE-Krallenmuffe, A˜ 25 mm, chlorfrei, he

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Resistente alla trazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579838399

Codice prodotto

DIE083839

Cod. produttore

083839

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

25 mm

Colore:

Grigio

Superficie:

Non trattato

Modello:

Resistente alla trazione

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no