AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE083838 PE-Krallenmuffe, A˜ 20 mm, chlorfrei, gr

copiacopia
DIETZEL - DIE083838 PE-Krallenmuffe, A˜ 20 mm, chlorfrei, gr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 20 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Resistente alla trazione

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579838382

Codice prodotto

DIE083838

Cod. produttore

083838

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

20 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

Resistente alla trazione

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no