AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE083275 PVC-Panzerflexrohr, A˜63mm, biegsam, mit

copiacopia
DIETZEL - DIE083275 PVC-Panzerflexrohr, A˜63mm, biegsam, mit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 63 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 52.1 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579832755

Codice prodotto

DIE083275

Cod. produttore

083275

Produttore

DIE

Diametro esterno:

63 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

52.1 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Numero RAL:

7037

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata: