AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE082346 Stahl-Hohlschiene, roh, gelocht, 2 m

copiacopia
DIETZEL - DIE082346 Stahl-Hohlschiene, roh, gelocht, 2 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 21 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579823463

Codice prodotto

DIE082346

Cod. produttore

082346

Produttore

DIE

Modello:

Profilo

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Lunghezza:

2000 mm

Flessibile:

no