AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE082226 SteckdA1/4bel, halogenfrei, Bohrloch 6x4 - 082226

copiacopia
DIETZEL - DIE082226 SteckdA1/4bel, halogenfrei, Bohrloch 6x4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 4...4 mm

  • Diametro di foratura - 6 mm

  • Con vite - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579822268

Codice prodotto

DIE082226

Cod. produttore

082226

Produttore

DIE

Modello:

Altri

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

4...4 mm

Diametro di foratura:

6 mm

Con vite:

no

Lunghezza:

45 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con collare / bordo:

Profondità del foro:

40 mm

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

no

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

Adatto per il fissaggio con fascetta:

no