AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE082166 PP-Endkappe, A˜ 40 mm, fA1/4r LWL, druck

copiacopia
DIETZEL - DIE082166 PP-Endkappe, A˜ 40 mm, fA1/4r LWL, druck

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo - 40 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 80 mm

  • Chiuso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579821667

Codice prodotto

DIE082166

Cod. produttore

082166

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo:

40 mm

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

80 mm

Chiuso:

Superficie lucida:

no