AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE081614 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M

copiacopia
DIETZEL - DIE081614 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Temperatura - -60...300 °C

  • Calotta di chiusura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7611614143415

Codice prodotto

DIE081614

Cod. produttore

081614

Produttore

DIE

Diametro nominale:

21 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura:

-60...300 °C

Calotta di chiusura:

no