AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE080971 PVC-Reparatur-Halbrohr A˜ 40 mm, druckdi

copiacopia
DIETZEL - DIE080971 PVC-Reparatur-Halbrohr A˜ 40 mm, druckdi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - A forma di tetto

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579809719

Codice prodotto

DIE080971

Cod. produttore

080971

Produttore

DIE

Forma:

A forma di tetto

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

45 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Con iscrizione:

no