AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE080838 PVC-Isolierflexrohr,A˜16mm, biegsam,leic

copiacopia
DIETZEL - DIE080838 PVC-Isolierflexrohr,A˜16mm, biegsam,leic

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 15 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579808385

Codice prodotto

DIE080838

Cod. produttore

080838

Produttore

DIE

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

15 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

no

Installabile nel cemento:

no

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

no

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

no

Idoneo per posa interrata:

no