DIETZEL - DIE080812 HFT-Schelle, zweilappig, A 20 mm, halog - 080812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 20...20 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Chiuso - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
9002579808125
Codice prodotto
DIE080812
Cod. produttore
080812
Produttore
DIE
Adatto per tubi di diametro:
20...20 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Chiuso:
no
Colore:
Grigio
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no


