AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE080654 PE-Ortungswarnband, 40mm, mit 2 Edelstah - 080654

copiacopia
DIETZEL - DIE080654 PE-Ortungswarnband, 40mm, mit 2 Edelstah

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004248734

Codice prodotto

DIE080654

Cod. produttore

080654

Produttore

DIE

OWB, Ortungswarnband, gelb (RAL 1018), in Ringen zu 250m bzw. 100m, zum Schutz von Leitungen und Rohren bei späteren Grabungsarbeiten, zwei integrierte nichtrostende Stahldrähte, sinusförmig eingelegt, ermöglichen das Auffinden nichtmetallischer Leiter (Glasfaserkabel) und Rohrleitungen mittels Metalldetektor