AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE080521 PVC-Reparatur-Halbrohr-Muffe, A˜ 110 mm,

copiacopia
DIETZEL - DIE080521 PVC-Reparatur-Halbrohr-Muffe, A˜ 110 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo - 110 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 300 mm

  • Chiuso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579805216

Codice prodotto

DIE080521

Cod. produttore

080521

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo:

110 mm

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

300 mm

Chiuso:

Superficie lucida:

no