AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE080215 STAPA-Gewindemuffe, A˜ 16 mm, feuerverzi

copiacopia
DIETZEL - DIE080215 STAPA-Gewindemuffe, A˜ 16 mm, feuerverzi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 16 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Modello - Filettato

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579802154

Codice prodotto

DIE080215

Cod. produttore

080215

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

16 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Filettato

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Acciaio

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no