AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE080213 STAPA-Gewindebogen, A˜ 16 mm, 90A^, feue

copiacopia
DIETZEL - DIE080213 STAPA-Gewindebogen, A˜ 16 mm, 90A^, feue

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Modello - Filettato

  • Privo di alogeni -

  • Diametro - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579802130

Codice prodotto

DIE080213

Cod. produttore

080213

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Filettato

Privo di alogeni:

Diametro:

16 mm

Qualità del materiale:

Acciaio

Qualità del rivestimento superficiale:

Zincato elettroliticamente e verniciato

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no