AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079854 Rinnentrennsteg, 50x3000 mm, inkl. 3x KL

copiacopia
DIETZEL - DIE079854 Rinnentrennsteg, 50x3000 mm, inkl. 3x KL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918107831

Codice prodotto

DIE079854

Cod. produttore

079854

Produttore

DIE

Altezza del separatore:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato: