AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079531 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 1/2'',C

copiacopia
DIETZEL - DIE079531 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 1/2'',C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 20...20 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 3

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918057778

Codice prodotto

DIE079531

Cod. produttore

079531

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

20...20 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

3

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

20

Privo di alogeni:

no

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente