AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079515 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-26 mm, Rund-

copiacopia
DIETZEL - DIE079515 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-26 mm, Rund-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 20...26 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo tondo

  • Numero massimo di cavi - 2

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579795159

Codice prodotto

DIE079515

Cod. produttore

079515

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

20...26 mm

Metodo di montaggio:

Profilo tondo

Numero massimo di cavi:

2

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato elettroliticamente

Per tubi con diametro metrico di:

25

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente