AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079497 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 28-32 mm, Flachp

copiacopia
DIETZEL - DIE079497 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 28-32 mm, Flachp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio inox

  • Campo di serraggio - 28...32 mm

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio inox

  • Superficie del collare - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579794978

Codice prodotto

DIE079497

Cod. produttore

079497

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio inox

Campo di serraggio:

28...32 mm

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio inox

Superficie del collare:

Altri

Per tubi con diametro metrico di:

32

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Altri