AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079491 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 170-175 mm, Flac

copiacopia
DIETZEL - DIE079491 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 170-175 mm, Flac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 155...175 mm

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

  • Superficie del collare - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579794916

Codice prodotto

DIE079491

Cod. produttore

079491

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

155...175 mm

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Zincato a caldo