AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079425 Kabelschelle, fA1/4r A˜24-28mm, C-Profil

copiacopia
DIETZEL - DIE079425 Kabelschelle, fA1/4r A˜24-28mm, C-Profil

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio inox

  • Campo di serraggio - 24...28 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 2

  • Materiale della vite - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918021274

Codice prodotto

DIE079425

Cod. produttore

079425

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio inox

Campo di serraggio:

24...28 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

2

Materiale della vite:

Acciaio inox

Superficie del collare:

Altri

Per tubi con diametro metrico di:

25

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Altri