AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079381 Kabelschelle,fA1/4r A˜24-28mm,C-Profil,S

copiacopia
DIETZEL - DIE079381 Kabelschelle,fA1/4r A˜24-28mm,C-Profil,S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio inox

  • Campo di serraggio - 24...28 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918017642

Codice prodotto

DIE079381

Cod. produttore

079381

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio inox

Campo di serraggio:

24...28 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio inox

Superficie del collare:

Altri

Per tubi con diametro metrico di:

25

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Altri