AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079033 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜ 18 mm, - 079033

copiacopia
DIETZEL - DIE079033 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜ 18 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Diametro interno - 6.4 mm

  • Diametro esterno - 18 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918085771

Codice prodotto

DIE079033

Cod. produttore

079033

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Diametro interno:

6.4 mm

Diametro esterno:

18 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Spessore:

1.6 mm

Adatto per bulloni passo metrico M:

6

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no