AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079029 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜30mm, i - 079029

copiacopia
DIETZEL - DIE079029 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜30mm, i

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro interno - 17 mm

  • Diametro esterno - 30 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081889

Codice prodotto

DIE079029

Cod. produttore

079029

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro interno:

17 mm

Diametro esterno:

30 mm

Qualità del materiale:

Altri

Spessore:

3 mm

Adatto per bulloni passo metrico M:

16

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no